曜日別特売

HLK型 産業車輌用固定キャスター

HLK型 産業車輌用固定キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)HLK型 産業車輌用固定キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)HLK型 産業車輌用固定キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)HLK型 産業車輌用固定キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)HLK型 産業車輌用固定キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)HLK型 産業車輌用固定キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)HLK型 産業車輌用固定キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)HLK型 産業車輌用固定キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)
使用軸受鋼板製ベアリング入り内容量1個
全24種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46039847HLETK2.50-4-AL220100112/632904430
13,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46039874HLETK3.00-4-AL248130112/633045590
18,790
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
46039892HLETK3.00-4-FO254110112/633073570
9,020
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
46039901HLK2.00-4-BLACK21080112/632602860
8,500
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
46039926HLK2.50-4-AL220100140/802905480
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46039953HLK3.00-4-AL248130140/803046640
19,450
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46039971HLK3.00-4-FO254110140/803074620
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
46039987HLK3.50-5-AL286200160/903679980
29,730
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46040005HLK3.50-5-FO286160160/903676650
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46040014HLK61/2-2-3-BLACK17560100/562101260
6,130
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46040023HLK61/2-2-3-GRAY17560100/562101260
6,130
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
46040032HLK61/2-2-3-PU17560100/562101400
6,130
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46040041HLK61/2-2-4-BLACK17580112/632372810
8,220
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
46040066HLK8-3.00-4-AL210100140/802855390
14,110
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040075HLK8-3.00-4-FO21885140/802894190
13,110
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46039856HLETK2.50-4-BS22585112/632923300
12,410
取扱い終了
返品不可
46039865HLETK2.50-4-FO218-112/632893210
6,200
取扱い終了
返品不可
46039883HLETK3.00-4-BS253110112/633063570
13,060
取扱い終了
返品不可
46039917HLK2.00-4-GRAY21080112/632602860
8,500
取扱い終了
返品不可
46039935HLK2.50-4-BS22585140/802924350
13,070
取扱い終了
返品不可
46039944HLK2.50-4-FO218-140/802894260
6,700
取扱い終了
返品不可
46039962HLK3.00-4-BS253110140/803064620
13,720
取扱い終了
返品不可
46039996HLK3.50-5-BS295160160/903716650
16,310
取扱い終了
返品不可
46040057HLK61/2-2-4-GRAY17580112/632372810
8,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする