ウカイ(岐阜産研工業)
H型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪
適合機種
HJ、HK、HJS
シャフト径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
52
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
質量(g)
使用ベアリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46040084
H-130
130
42
620
201BL(鋼板製)
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
46040093
H-150
150
38
730
201BLL(鋼板製)
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください