曜日別特売

JHW型 牽引用旋回キャスター

JHW型 牽引用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JHW型 牽引用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JHW型 牽引用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JHW型 牽引用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)
シャフト緩み止め割ピン仕様ストッパーなし軸受種類鋼板製ベアリング入り内容量1個
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46043137RFJHW-15015050090/90198鋼板製ウレタン
17,000
16,900
18,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043146RFJHW-200200600112/112250鋼板製ウレタン
24,620
23,900
26,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043155RGJHW-15015030090/90198アルミ製ゴム
14,440
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
46043164RGJHW-200200410112/112250鋼板製ゴム
16,970
16,900
18,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043173RJHW-15015050090/90198アルミ製ウレタン
18,130
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043182SHVJHW-200200250112/112250高反発ゴム
18,420
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043191SVJHW-200200250112/112250ゴム
16,930
16,900
18,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする