曜日別特売

JH型 重荷重用旋回キャスター

JH型 重荷重用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)

旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。

荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐摩耗性軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪内容量1個
全16種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46043207RFJH-13013045080/80177鋼板製ウレタン
14,830
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043216RFJH-15015050090/90198鋼板製ウレタン
16,240
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
46043225RFJH-200200600112/112250鋼板製ウレタン
23,900
21,900
24,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043234RGJH-13013024080/80177アルミ製ゴム
12,540
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043243RGJH-15015030090/90198アルミ製ゴム
13,670
12,900
14,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043252RGJH-200200410112/112250鋼板製ゴム
16,240
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043261RJH-13013045080/80177アルミ製ウレタン
15,980
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043277RJH-15015050090/90198アルミ製ウレタン
17,370
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
46043286RRJH-13013050080/80177アルミ製MCナイロン
15,730
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043295RRJH-15015055090/90198アルミ製MCナイロン
16,940
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
46043304RRJH-200200660112/112250アルミ製MCナイロン
24,070
21,900
24,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043313SHVJH-200200250112/112250高反発ゴム
17,690
16,900
18,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043322SVJH-200200250112/112250ゴム
16,210
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043331UWBJH-13013055080/80177MCナイロン
20,410
19,900
21,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
46043347UWBJH-15015060090/90198MCナイロン
25,010
24,900
27,390(税込)
18日以内出荷
返品不可
46043356UWBJH-200200800112/112250MCナイロン
34,300
32,900
36,190(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする