ウカイ(岐阜産研工業)
JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46043566
FAJM-50-CP
50
60
50/50
72
鉄製
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46043575
FJM-50-CP
50
100
50/50
72
鉄製
¥
3,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043584
RFJM-65-CP
65
170
71/71
92
ウレタン
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46043593
RFJM-75-CP
75
200
71/71
105
ウレタン
¥
4,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
46043602
RGNJM-50-CP
50
200
50/50
72
強化ナイロン
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
46043611
RGNJM-65-CP
65
300
71/71
92
強化ナイロン
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
46043627
RGNJM-75-CP
75
400
71/71
105
強化ナイロン
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
46043636
RRJM-50-CP
50
200
50/50
72
MCナイロン
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043645
RRJM-65-CP
65
300
71/71
92
MCナイロン
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
46043654
RRJM-75-CP
75
400
71/71
105
MCナイロン
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
46043663
SUIJM-50-CP
50
80
50/50
72
ウレタン
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください