曜日別特売

JM型 重荷重用旋回キャスター

JM型 重荷重用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)
(2件のレビュー)
荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪内容量1個
全21種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46043672RFJM-100-10030080/80144鋼板製ウレタン
6,3405,990
5,990
6,589(税込)
当日出荷
46043681RFJM-130-13045080/80177鋼板製ウレタン
9,2808,790
8,790
9,669(税込)
翌日出荷
46043697RFJM-150-15050090/90198鋼板製ウレタン
10,9509,990
9,990
10,989(税込)
翌日出荷
46043706RFJM-200-200600112/112250鋼板製ウレタン
19,78018,900
18,900
20,790(税込)
翌日出荷
返品不可
46043715RGJM-100-10020080/80144アルミ製ゴム
5,3104,990
4,990
5,489(税込)
翌日出荷
46043724RGJM-130-13024080/80177アルミ製ゴム
6,9906,590
6,590
7,249(税込)
翌日出荷
46043733RGJM-150-15030090/90198アルミ製ゴム
8,3907,690
7,690
8,459(税込)
翌日出荷
46043742RGJM-200-200410112/112250鋼板製ゴム
12,13010,900
10,900
11,990(税込)
翌日出荷
46043751RGNJM-100-10046080/80144強化ナイロン
5,8905,490
5,490
6,039(税込)
翌日出荷
返品不可
46043767RJM-100-10030080/80144アルミ製ウレタン
7,5906,990
6,990
7,689(税込)
翌日出荷
46043776RJM-130-13045080/80177アルミ製ウレタン
10,4309,890
9,890
10,879(税込)
翌日出荷
46043785RJM-150-15050090/90198アルミ製ウレタン
12,08010,900
10,900
11,990(税込)
翌日出荷
46043794RRJM-100-10046080/80144MCナイロン
7,5806,990
6,990
7,689(税込)
翌日出荷
46043803RRJM-130-13050080/80177アルミ製MCナイロン
10,1909,690
9,690
10,659(税込)
翌日出荷
46043812RRJM-150-15055090/90198アルミ製MCナイロン
11,66010,900
10,900
11,990(税込)
翌日出荷
46043821RRJM-200-200660112/112250アルミ製MCナイロン
19,96019,900
19,900
21,890(税込)
翌日出荷
46043837UWBJM-100-10046080/80144MCナイロン
9,3008,790
8,790
9,669(税込)
18日以内出荷
返品不可
46043846UWBJM-130-13050080/80177MCナイロン
14,85013,900
13,900
15,290(税込)
18日以内出荷
返品不可
46043855UWBJM-150-15055090/90198MCナイロン
19,72018,900
18,900
20,790(税込)
18日以内出荷
返品不可
46043864UWBJM-200-200660112/112250MCナイロン
30,19029,900
29,900
32,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
65152309RGJM-200【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)200410112/112250鋼板製ゴム
12,13010,900
8,790
アウトレット
9,669(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46043742
2024-04-16
用途: ボート格納用台車のキャスター交換

当日出荷の品物でしたが遅れますと連絡があったにもかかわらず、幸い当日発送となり納品日に間に合いありがとうございました。対応が良く感謝しています。
許容荷重を前回の倍の重荷重用に交換したので車輪が歪まないと期待しています。

対象商品 : 46043742
2016-08-01
用途: 船台のキヤスターとして。

強度的に何処まで対応できるか使って見てみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする