ウカイ(岐阜産研工業)
KHW/KW型 牽引用固定キャスター
シャフト
緩み止め割ピン仕様
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46047784
RFKHW-150
150
500
100/56
198
鋼板製ウレタン
¥
9,810
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46047793
RFKHW-200
200
600
112/63
250
鋼板製ウレタン
¥
17,120
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46047802
RGKHW-150
150
300
100/56
198
アルミ製ゴム
¥
7,240
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46047811
RGKHW-200
200
410
112/63
250
鋼板製ゴム
¥
9,460
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46047827
RKHW-150
150
500
100/56
198
アルミ製ウレタン
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46047836
SHVKW-200
200
250
112/63
250
高反発ゴム
¥
10,190
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46047845
SVKW-200
200
250
112/63
250
ゴム
¥
8,710
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください