ウカイ(岐阜産研工業)
KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター
荷重種別
重荷重
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46047854
FAKH-50-CP
50
60
66/36
72
鉄製
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46047863
FKH-50-CP
50
100
66/36
72
鉄製
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46047872
RFKH-65-CP
65
170
91/47
92
ウレタン
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46047881
RFKH-75-CP
75
200
103/52
105
ウレタン
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
46047897
RGNKH-50-CP
50
200
66/36
72
強化ナイロン
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46047906
RGNKH-65-CP
65
300
91/47
92
強化ナイロン
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
46047915
RGNKH-75-CP
75
400
103/52
105
強化ナイロン
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
46047924
RRKH-50-CP
50
200
66/36
72
MCナイロン
¥
3,560
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46047933
RRKH-65-CP
65
300
91/47
92
MCナイロン
¥
4,330
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46047942
RRKH-75-CP
75
400
103/52
105
MCナイロン
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
46047951
SUIKH-50-CP
50
80
66/36
72
ウレタン
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください