曜日別特売

KH型 重荷重用固定キャスター

KH型 重荷重用固定キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)
(1件のレビュー)
荷重種別重荷重使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46047967RFKH-100100300103/52144鋼板製ウレタン
4,890
4,498
4,948(税込)
当日出荷
46047976RFKH-130130450100/56177鋼板製ウレタン
7,750
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
46047985RFKH-150150500100/56198鋼板製ウレタン
9,120
7,998
8,798(税込)
当日出荷
46047994RFKH-200200600112/63250鋼板製ウレタン
16,410
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
46048003RGKH-100100200103/52144アルミ製ゴム
3,850
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
46048012RGKH-130130240100/56177アルミ製ゴム
5,470
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
46048021RGKH-150150300100/56198アルミ製ゴム
6,560
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
46048037RGKH-200200410112/63250鋼板製ゴム
8,750
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
46048046RGNKH-100100460103/52144強化ナイロン
4,440
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
46048055RKH-100100300103/52144アルミ製ウレタン
6,140
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
46048064RKH-130130450100/56177アルミ製ウレタン
8,900
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
46048073RKH-150150500100/56198アルミ製ウレタン
10,260
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
46048082RRKH-100100460103/52144MCナイロン
6,130
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
46048091RRKH-130130500100/56177アルミ製MCナイロン
8,660
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
46048107RRKH-150150550100/56198アルミ製MCナイロン
9,840
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
46048116RRKH-200200660112/63250アルミ製MCナイロン
16,580
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
46048125UWBKH-100100460103/52144MCナイロン
7,850
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
46048134UWBKH-130130500100/56177MCナイロン
13,340
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
46048143UWBKH-150150550100/56198MCナイロン
17,890
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
46048152UWBKH-200200800112/63250MCナイロン
26,810
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46047967
2015-09-08
用途: オリジナル作業台車の足として
株式会社中島製作所

強度的にも問題なく利用できていますが、価格帯がやはり一般的なキャスター同様高めなので購入も1台分で断念しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする