ウカイ(岐阜産研工業)
PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ)
金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
特性
静音
取付穴径(mm)
11
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46049324
PCJC-100
100
120
71/71(68/68)
132
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46049333
PCJC-125
125
150
80/80(75/75)
168
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
46049342
PCJC-151
150
180
80/80(75/75)
190
¥
3,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください