ウカイ(岐阜産研工業)
PCKC型 固定キャスター(静流タイプ)
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
特性
静音
取付穴径(mm)
11
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46049351
PCKC-100
100
120
71/71(68/68)
132
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46049367
PCKC-125
125
150
80/80(75/75)
168
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46049376
PCKC-151
150
180
80/80(75/75)
190
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください