曜日別特売

PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)

PCKE型 固定キャスター(静流タイプ) - ウカイ(岐阜産研工業)PCKE型 固定キャスター(静流タイプ) - ウカイ(岐阜産研工業)PCKE型 固定キャスター(静流タイプ) - ウカイ(岐阜産研工業)

車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。

材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46049385PCKE-10010012080/45(90/50)132
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46049394PCKE-125125150100/56(112/53)168
2,180
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
46049403PCKE-151150180100/56(112/53)190
2,640
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする