ウカイ(岐阜産研工業)
PC型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(静流タイプ)
軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。
適合機種
PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS
特性
静音
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46049412
PC-100
100
32
270
10
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46049421
PC-125
125
38
410
12
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46049437
PC-151
150
38
500
12
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください