ウカイ(岐阜産研工業)
PNA型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(滑り軸受け)
使用ベアリング
滑り軸受け
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
内容量
1個
注意
※車輪の軸受け部は滑り軸受けとなっておりますので、高負荷時に走行が重たい、異音がする等の現象が発生することがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46049446
PNA-100
100
32
12
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46049455
PNA-130
130
38
20
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46049464
PNA-150
150
38
20
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46049473
PNA-200
200
42
20
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
46049482
PNA-75
75
32
10
¥
790
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください