ウカイ(岐阜産研工業)
PND型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入)
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46049491
PND-100
100
32
260
12
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46049507
PND-130
130
38
580
20
¥
4,920
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46049516
PND-150
150
38
670
20
¥
5,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46049525
PND-200
200
42
1020
20
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46049534
PND-75
75
32
180
10
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください