ウカイ(岐阜産研工業)
PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け)
(1件のレビュー)
使用ベアリング
滑り軸受け
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46049543
PNUA-100
100
32
180
12
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46049552
PNUA-130
130
35
330
20
¥
3,470
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46049561
PNUA-150
150
38
440
20
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46049577
PNUA-200
200
42
720
20
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46049586
PNUA-75
75
32
120
10
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください