PNUD型 樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレスベアリング入)

PNUD型 樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレスベアリング入) - ウカイ(岐阜産研工業)
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46049595PNUD-1001003224012
4,030
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
46049604PNUD-1301303552020
6,250
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
46049613PNUD-1501503863020
7,040
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46049622PNUD-2002004289020
9,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
46049631PNUD-75753217010
3,480
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする