ウカイ(岐阜産研工業)
PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46049647
PNU-100
100
32
240
12
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46049656
PNU-130
130
35
520
20
¥
3,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46049665
PNU-150
150
38
630
20
¥
4,330
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
46049674
PNU-200
200
42
890
20
¥
6,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46049683
PNU-75
75
32
170
10
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください