PN型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪

PN型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪 - ウカイ(岐阜産研工業)
(1件のレビュー)
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46049692PN-1001001003226012
1,210
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
46049701PN-1301451303858020
1,830
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46049717PN-1501751503867020
2,410
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
46049726PN-20022020042102020
3,220
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
46049735PN-7570753218010
920
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46049692
2018-09-05
用途: 台車の車輪交換
運輸・通信業

台車の車輪のゴムが切れてしまったので、交換するために購入。車輪のみがほしかったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする