ウカイ(岐阜産研工業)
P型 ナイロン車輪(滑り軸受け)
使用ベアリング
滑り軸受け
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46049744
P-100
100
35
160
12
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
46049753
P-130
130
42
320
20
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46049762
P-150
150
45
410
20
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
46049771
P-200
200
45
740
20
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
46049787
P-75
75
32
90
10
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください