RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪

RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪 - ウカイ(岐阜産研工業)
(2件のレビュー)
荷重種別重荷重適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46049796RF-1001005054012
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
46049805RF-13013050108020
6,440
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46049814RF-15015050130020
7,240
6,598
7,258(税込)
当日出荷
46049823RF-20020063257025
14,840
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46049832RF-65653440012
2,620
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
46049841RF-75753828012
2,950
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46049832
2022-10-03
用途: メンテナンス作業
東北体育施設株式会社建設業・工事業

従前も使用していて静かでとても良く、部品交換して再度交換用にストックしておく

対象商品 : 46049814
2021-11-05
用途: 移動式タンクの車輪
三精塗料工業株式会社

ウレタンゴムは強くて長持ちすると思って購入。
アルミダイキャストのものと比べて耐荷重が大きいので、価格的には少し高めだが購入。
数年後の状態を確認したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする