ウカイ(岐阜産研工業)
RGN型 重荷重用強化ナイロン車輪
(1件のレビュー)
荷重種別
重荷重
適合金具
RGN-50~RGN-75:JM、KH/RGN-100:JM、KH、JMB
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46049857
RGN-100
100
500
45
12
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46049866
RGN-50
50
200
28
10
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
46049875
RGN-65
65
300
38
12
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
46049884
RGN-75
75
400
38
12
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください