曜日別特売

RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪

RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 - ウカイ(岐阜産研工業)RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 - ウカイ(岐阜産研工業)
荷重種別重荷重内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN[kgf])
車輪幅(mm)
使用ベアリング
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46049893RG-100100200[204]506201zzyダイガスト用アルミニウム合金(ADC-12)
2,680
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
46049902RG-130130240[244.8]506204zzyダイガスト用アルミニウム合金(ADC-12)
3,940
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
46049911RG-150150300[306]506204zzyダイガスト用アルミニウム合金(ADC-12)
4,450
4,298
4,728(税込)
当日出荷
46049927RG-200200410[418.2]636205zzy鋼板
6,490
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする