ウカイ(岐阜産研工業)
RR型 重荷重用MCナイロン車輪
荷重種別
重荷重
適合金具
RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46049936
RR-100
100
45
440
12
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46049945
RR-50
50
27
110
10
¥
3,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46049954
RR-65
65
34
180
12
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46049963
RR-75
75
36
230
12
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46049972
TRR-65
65
25
150
12
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください