ウカイ(岐阜産研工業)
RR型 重荷重用ダイカスト製MCナイロン車輪
荷重種別
重荷重
適合金具
RR-130:JM、JH、KH、JMB/RR-150:JM、JH、KH、JMB、JHB/RR-200:JM、JH、KH、JMB
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46049981
RR-130
130
50
1060
20
¥
7,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46049997
RR-150
150
50
1240
20
¥
8,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46050006
RR-200
200
63
2410
25
¥
15,040
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください