曜日別特売

R型 重荷重用ダイカスト製ウレタンゴム車輪

R型 重荷重用ダイカスト製ウレタンゴム車輪 - ウカイ(岐阜産研工業)
(1件のレビュー)
荷重種別重荷重車輪幅(mm)50適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
ボス幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46050015R-1001003005301256
5,170
4,998
5,498(税込)
当日出荷
46050024R-13013045010502059
7,690
7,398
8,138(税込)
当日出荷
46050033R-15015050012402059
8,490
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46050024
2019-01-06
用途: 交換部品
製造業

車輪のゴムがすり減ってしまい、ブレーキが利かなくなった為の交換です。早く交換すれば良かったと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする