曜日別特売

SHV型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入)

SHV型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入) - ウカイ(岐阜産研工業)
車輪径(Φmm)200質量(g)1750車輪幅(mm)45シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)55使用ベアリング6204ZZF(鋼板製)許容荷重(daN)250適合金具JH、JHW、KW内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46050042SHV-200
8,080
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする