ウカイ(岐阜産研工業)
SH型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪
車輪径(Φmm)
200
質量(g)
1670
車輪幅(mm)
45
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
204B(鋼板製)
許容荷重(daN)
250
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46050051
SH-200
¥
5,080
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください