ウカイ(岐阜産研工業)
SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪
適合金具
SR-75~SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46050067
SR-100
100
35
360
12
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46050076
SR-130
130
42
780
20
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46050085
SR-150
150
45
960
20
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46050094
SR-200
200
45
1670
20
¥
5,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46050103
SR-250
250
50
2520
25
¥
6,920
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46050112
SR-75
75
32
200
10
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください