ウカイ(岐阜産研工業)
SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪
ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。
特性
静電気防止
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46050121
SUIE-100
100
32
430
12
¥
6,080
¥
5,598
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
34日以内出荷
返品不可
46050137
SUIE-130
130
35
910
20
¥
9,460
¥
8,198
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
34日以内出荷
返品不可
46050146
SUIE-150
150
38
1150
20
¥
11,420
¥
9,798
¥
3,198
アウトレット
¥
3,518
(税込)
当日出荷
残り4点です
46050155
SUIE-200
200
42
1840
20
¥
15,620
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
46050164
SUIE-75
75
32
280
10
¥
4,340
¥
3,898
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください