ウカイ(岐阜産研工業)
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪
(1件のレビュー)
適合金具
SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46050173
SUI-100
100
32
430
12
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
46050182
SUI-130
130
35
910
20
¥
3,490
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
46050191
SUI-150
150
38
1150
20
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
46050207
SUI-200
200
42
1840
20
¥
5,060
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
46050216
SUI-250
250
45
3080
25
¥
9,550
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
46050225
SUI-300
300
50
4440
25
¥
19,280
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46050234
SUI-50
50
20.5
140
10
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
46050243
SUI-75
75
32
280
10
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
46050252
TSUI-65
65
25
310
12
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください