ウカイ(岐阜産研工業)
SV型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入)
車輪径(Φmm)
200
質量(g)
1750
車輪幅(mm)
45
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
6204ZZF(鋼板製)
許容荷重(daN)
250
適合金具
JH、JHW、KW
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46050261
SV-200
¥
6,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください