ウカイ(岐阜産研工業)
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪
(2件のレビュー)
材質
ポリブタジエンゴム
荷重種別
中荷重
材質(車輪)
ポリブタジエンゴム
材質(ホイール)
鋼板
適合金具
S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
内容量
1個
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
75
100
130
150
200
250
300
許容荷重(daN)
選択してください
80
130
180
200
250
330
350
車輪幅(mm)
選択してください
32
35
42
45
50
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46050277
S-100
100
130
35
360
12
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
46050286
S-130
130
180
42
780
20
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
46050295
S-150
150
200
45
960
20
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
46050304
S-200
200
250
45
1670
20
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
46050313
S-250
250
330
50
2520
25
¥
5,930
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
46050322
S-300
300
350
50
4770
25
¥
7,040
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
46050331
S-75
75
80
32
200
10
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください