ウカイ(岐阜産研工業)
TH型 重荷重用低床式旋回キャスター
(1件のレビュー)
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
8.5
トッププレート(mm)
118/118
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46050347
TFTH-50
50
350
94/94
70
鉄製
¥
6,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
46050356
TFTH-65
65
450
94/94
87
鉄製
¥
6,810
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46050383
TRRTH-50
50
350
94/94
70
MCナイロン
¥
7,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46050392
TRRTH-65
65
450
94/94
87
MCナイロン
¥
8,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46050401
TSUITH-50
50
150
94/94
70
ウレタン
¥
4,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
46050417
TSUITH-65
65
250
94/94
87
ウレタン
¥
7,360
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください