TN型 防塵型低床式旋回キャスター

TN型 防塵型低床式旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)TN型 防塵型低床式旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)TN型 防塵型低床式旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)TN型 防塵型低床式旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)TN型 防塵型低床式旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)TN型 防塵型低床式旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)
シャフト径(Φmm)10ストッパーなし取付穴ピッチ(mm)94/94取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118偏心(mm)13車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※SUITN-5046050426FATN-50506094/9463鉄製
2,890
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
※SUITN-5046050435FTN-505010094/9463鉄製
3,760
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
46050444RRTN-505010094/9463MCナイロン
4,770
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
46050453SUITN-50508094/9463ウレタン
2,810
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする