T型 低床式旋回キャスター

T型 低床式旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)T型 低床式旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)T型 低床式旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)T型 低床式旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)
(3件のレビュー)
シャフト径(Φmm)10ストッパーなし取付穴ピッチ(mm)94/94取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118偏心(mm)12車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46050462FAT-50506094/9457鉄製
2,680
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
46050471FT-505010094/9457鉄製
3,550
3,298
3,628(税込)
当日出荷
46050487RRT-505010094/9457MCナイロン
4,560
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
46050496SUIT-50508094/9457ウレタン
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46050496
2022-06-05
用途: 低床台車用に購入
高橋空調設備

タイヤ部分の回転はベアリング入りでスムースで良いのですが、方向転換用のベアリングが箱から出して、異様に重い、スムースに回らない。4つのうちの一つはジャラジャラといった感じ、上に重量物載せれば方向転換スムースに行くのかな~っと思いましたが、方向転換の横移動は同じでした。4つでそれなりの金額なのでちょっとがっかりです・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 46050496
2021-04-05
用途: 自動販売機の移動に
卸売・小売業

小回りも効くので、とても使い勝手がよろしいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 46050496
2016-08-17
用途: 移動用簡易リフター
新井産業株式会社

選定した時点での機能範囲をクリアーしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする