ウカイ(岐阜産研工業)
UWA型 MCナイロン車輪(滑り軸受け)
使用ベアリング
滑り軸受け
適合金具
J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46050505
UWA-100
100
520
29
320
12
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050514
UWA-130
130
890
36
650
20
¥
9,040
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050523
UWA-150
150
1040
40
940
20
¥
12,710
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050532
UWA-200
200
1400
42
1750
20
¥
22,550
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050541
UWA-75
75
360
24
150
10
¥
2,910
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください