ウカイ(岐阜産研工業)
UWBD型 MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)
適合金具
J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46050557
UWBD-100
100
520
29
370
12
¥
10,280
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050566
UWBD-130
130
890
36
800
20
¥
16,240
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050575
UWBD-150
150
1040
40
1090
20
¥
21,110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050584
UWBD-200
200
1400
42
1900
20
¥
33,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050593
UWBD-75
75
360
24
190
10
¥
7,420
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください