UWBSD型 MCナイロン車輪[スリムタイプ](ステンレスベアリング入)

UWBSD型 MCナイロン車輪[スリムタイプ](ステンレスベアリング入) - ウカイ(岐阜産研工業)
適合金具J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46050602UWBSD-1001003503032012
8,290
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050611UWBSD-1301305003054020
13,960
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050627UWBSD-1501506003069020
15,710
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050636UWBSD-20020090034136020
22,860
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050645UWBSD-75752502617010
7,060
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする