ウカイ(岐阜産研工業)
UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ]
適合金具
UWBS-75~UWBS-150、UWBS-200 Φ20:J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ/UWBS-250:J、K、JB
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46050654
UWBS-100
100
350
30
320
12
¥
5,860
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050663
UWBS-130
130
500
30
540
20
¥
9,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050672
UWBS-150
150
600
30
690
20
¥
10,650
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050681
UWBS-200-55
200
900
34
1360
20
¥
16,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050697
UWBS-200-71
200
900
36
1490
25
¥
18,140
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46050706
UWBS-250
250
1000
36
2240
25
¥
33,650
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
46050715
UWBS-75
75
250
26
170
10
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください