キャスター 8×3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

キャスター 8×3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ - ウカイ(岐阜産研工業)キャスター 8×3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ - ウカイ(岐阜産研工業)
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46車輪タイプ空気入り内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
質量(g)
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
460508128-3.00-4HL-AL210100652590-
10,780
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
460508218-3.00-4HL-FO21885671390TR87
9,770
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする