三好キカイ(旧:三好パイジョン)
アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46071584
PCS23A100-100
16
6.5
10
11
24
11.5
-
-
100
100
4.2
32
オープン
¥
4,737
¥
5,211
(税込)
当日出荷
46071593
PCS23A100-200
16
6.5
10
11
24
11.5
-
-
100
200
4.2
32
オープン
¥
4,912
¥
5,403
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071602
PCS23A200-200
16
6.5
10
11
24
11.5
-
-
200
200
4.2
32
オープン
¥
5,087
¥
5,596
(税込)
当日出荷
46071611
PCS23B100-100
16
13
-
7
24
6
7
11
100
100
4.2
32
オープン
¥
5,064
¥
5,570
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071627
PCS23B100-200
16
13
-
7
24
6
7
11
100
200
4.2
32
オープン
¥
5,227
¥
5,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071636
PCS23B200-200
16
13
-
7
24
6
7
11
200
200
4.2
32
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
当日出荷
46071645
PCS23C100-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,009
¥
6,610
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071654
PCS23C100-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,184
¥
6,802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071663
PCS23C200-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,347
¥
6,982
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071672
PCS23D100-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,335
¥
6,969
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071681
PCS23D100-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,499
¥
7,149
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071697
PCS23D200-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,662
¥
7,328
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071706
PFS23A100-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,714
¥
5,185
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071715
PFS23A100-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,877
¥
5,365
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071724
PFS23A200-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,064
¥
5,570
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071733
PFS23B100-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071742
PFS23B100-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,204
¥
5,724
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071751
PFS23B200-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,367
¥
5,904
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071767
PFS23C100-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,985
¥
6,584
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071776
PFS23C100-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,149
¥
6,764
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071785
PFS23C200-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,335
¥
6,969
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071794
PFS23D100-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,312
¥
6,943
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071803
PFS23D100-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,475
¥
7,123
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071812
PFS23D200-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,639
¥
7,303
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071821
PGS23A200-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,125
¥
6,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071837
PGS23A200-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,347
¥
6,982
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071846
PGS23A300-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,545
¥
7,200
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46071855
PGS23B200-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,697
¥
7,367
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071864
PGS23B200-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,895
¥
7,585
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071873
PGS23B300-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
7,105
¥
7,816
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46071882
PGS23C200-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,039
¥
8,843
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071891
PGS23C200-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,249
¥
9,074
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071907
PGS23C300-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,447
¥
9,292
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46071916
PGS23D200-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,587
¥
9,446
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071925
PGS23D200-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,797
¥
9,677
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071934
PGS23D300-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,019
¥
9,921
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071943
PJS23A200-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,125
¥
6,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071952
PJS23A200-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,394
¥
7,033
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071961
PJS23A300-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,662
¥
7,328
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071977
PJS23B200-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,697
¥
7,367
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071986
PJS23B200-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,965
¥
7,662
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46071995
PJS23B300-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
7,234
¥
7,957
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46072004
PJS23C200-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,039
¥
8,843
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46072013
PJS23C200-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,295
¥
9,125
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46072022
PJS23C300-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,564
¥
9,420
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46072031
PJS23D200-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,587
¥
9,446
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46072047
PJS23D200-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,855
¥
9,741
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46072056
PJS23D300-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,135
¥
10,049
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46072065
PKS24A200-200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46072074
PKS24A200-300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ