曜日別特売

ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)

ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。

用途アルミフレームなどに。寸法H(mm)11寸法E(mm)22締付ねじM5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46073851BC09-007B48ブラック12233724915
3,960
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
46073867BC09-007W48ホワイト12233724915
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
46073876BC13-007B94ブラック122337241315
4,180
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46073885BC13-007W94ホワイト122337241315
4,180
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
46073894BC19-007B167ブラック1527423219.0518
4,290
4,288
4,717(税込)
8日以内出荷
返品不可
46073903BC19-007W167ホワイト1527423219.0518
4,290
4,288
4,717(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする