三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット)
取付面はキリ穴加工を施しています。
厚みが薄くボルト締付けができます。
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
寸法d2(Φmm)
選択してください
6
10
13
16
20
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法d2(Φmm)
寸法E(mm)
寸法Y(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法2-Φ(mm)
締付ねじ
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46073912
BC06-006B
ブラック
6
26
17
6
20
Φ3.5キリ
M3
7
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46073921
BC06-006W
ホワイト
6
26
17
6
20
Φ3.5キリ
M3
7
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
46073937
BC10-006B
ブラック
10
34
20
8
25
M3ザグリ
M4
9
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46073946
BC10-006W
ホワイト
10
34
20
8
25
M3ザグリ
M4
9
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46073955
BC13-006B
ブラック
13
40
27
11
30
M4ザグリ
M4
11
¥
2,530
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46073964
BC13-006W
ホワイト
13
40
27
11
30
M4ザグリ
M4
11
¥
2,530
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46073973
BC16-006B
ブラック
16
40
27
11
30
M4ザグリ
M4
13
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46073982
BC16-006W
ホワイト
16
40
27
11
30
M4ザグリ
M4
13
¥
2,530
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46073991
BC20-006B
ブラック
20
50
31
13
38
M5ザグリ
M5
16
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46074007
BC20-006W
ホワイト
20
50
31
13
38
M5ザグリ
M5
16
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください