曜日別特売

キャップD(PVC)

キャップD(PVC) - 岩田製作所キャップD(PVC) - 岩田製作所キャップD(PVC) - 岩田製作所キャップD(PVC) - 岩田製作所キャップD(PVC) - 岩田製作所キャップD(PVC) - 岩田製作所
(55件のレビュー)

豊富なサイズバリエーション。
突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。
吹付け塗装等の低温環境で使用できます。

耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
全119種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
内容量
119種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
適合ねじ
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00763035HLDP40-P1パック(10個)150.85.6M44
220
219
241(税込)
当日出荷
86971123HLDP60-P1パック(10個)150.87.6M66
220
219
241(税込)
当日出荷
75897482HLDP100-P1パック(10個)20112M1010
330
329
362(税込)
当日出荷
75897491HLDP105-P1パック(10個)20112.5-10.5
330
329
362(税込)
当日出荷
75897507HLDP110-P1パック(10個)20113-11
330
329
362(税込)
当日出荷
75897516HLDP115-P1パック(10個)20113.5-11.5
330
329
362(税込)
当日出荷
75897525HLDP120-P1パック(10個)201.214.4M1212
330
329
362(税込)
当日出荷
75897534HLDP125-P1パック(10個)201.214.9-12.5
330
329
362(税込)
当日出荷
75897543HLDP130-P1パック(10個)201.215.4-13
330
329
362(税込)
当日出荷
75897552HLDP135-P1パック(10個)201.215.9-13.5
330
329
362(税込)
当日出荷
75897561HLDP140-P1パック(10個)201.216.4M1414
400
399
439(税込)
当日出荷
75897577HLDP145-P1パック(10個)201.216.9-14.5
400
399
439(税込)
当日出荷
75897586HLDP150-P1パック(10個)201.217.4M1515
400
399
439(税込)
当日出荷
75897595HLDP155-P1パック(10個)201.217.9-15.5
400
399
439(税込)
当日出荷
75897604HLDP160-P1パック(10個)201.218.4M1616
400
399
439(税込)
当日出荷
75897613HLDP170-P1パック(10個)251.520-17
400
399
439(税込)
当日出荷
75897622HLDP180-P1パック(10個)251.521M1818
400
399
439(税込)
当日出荷
75897631HLDP190-P1個251.522-19
60
58
64(税込)
当日出荷
75897647HLDP200-P1個251.523M2020
60
58
64(税込)
当日出荷
75897656HLDP210-P1個251.524-21
70
68
75(税込)
当日出荷
75897665HLDP220-P1個251.525M2222
70
68
75(税込)
当日出荷
75897674HLDP230-P1個251.526-23
80
78
86(税込)
当日出荷
75897683HLDP240-P1個251.527M2424
90
88
97(税込)
当日出荷
75897692HLDP250-P1個251.528-25
90
88
97(税込)
当日出荷
75897701HLDP260-P1個301.529-26
100
99
109(税込)
当日出荷
75897717HLDP270-P1個301.530M2727
100
99
109(税込)
当日出荷
75897726HLDP280-P1個301.531-28
110
108
119(税込)
当日出荷
75897735HLDP300-P1個301.533M3030
140
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
75897744HLDP320-P1個301.535-32
140
139
153(税込)
当日出荷
75897753HLDP340-P1個401.537-34
150
149
164(税込)
当日出荷
75897762HLDP360-P1個401.539M3636
180
179
197(税込)
当日出荷
75897771HLDP380-P1個40242-38
240
239
263(税込)
当日出荷
75897787HLDP400-P1個40244-40
260
259
285(税込)
当日出荷
75897796HLDP420-P1個40246-42
300
298
328(税込)
当日出荷
75897805HLDP440-P1個40248-44
310
309
340(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
75897814HLDP460-P1個40250-46
330
329
362(税込)
当日出荷
75897823HLDP480-P1個40252-48
360
358
394(税込)
当日出荷
75897832HLDP500-P1個40254-50
400
399
439(税込)
当日出荷
05481824HLDP20-P1パック(10個)150.83.6M22
220
219
241(税込)
当日出荷
05481849HLDP25-P1パック(10個)150.84.1-2.5
220
219
241(税込)
当日出荷
05481876HLDP30-P1パック(10個)150.84.6M33
220
219
241(税込)
当日出荷
05481894HLDP35-P1パック(10個)150.85.1-3.5
220
219
241(税込)
当日出荷
05481919HLDP45-P1パック(10個)150.86.1-4.5
220
219
241(税込)
当日出荷
05481937HLDP50-P1パック(10個)150.86.6M55
220
219
241(税込)
当日出荷
05481955HLDP55-P1パック(10個)150.87.1-5.5
220
219
241(税込)
当日出荷
05481973HLDP65-P1パック(10個)150.88.1-6.5
220
219
241(税込)
当日出荷
05482007HLDP70-P1パック(10個)150.88.6-7
260
259
285(税込)
当日出荷
05482025HLDP75-P1パック(10個)150.89.1-7.5
260
259
285(税込)
当日出荷
05482043HLDP80-P1パック(10個)15110M88
260
259
285(税込)
当日出荷
05482068HLDP85-P1パック(10個)15110.5-8.5
260
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75897525
2026-03-08
用途: 作業安全に

ボルトの突き出たねじ山にかぶせてケガ防止と見映えの為に

2025-11-13
用途: 自動車エンジンルーム内に
サービス業

元々付いていた同じようなキャップの端部が切れかかっていたのでこれに交換。ちょっと長めなのでハサミでカットしての使用ですが、全く問題ないです。
1つだけあれば良かったんですが、今後の交換にも備えて10個パックで(おそらく持ち腐れになるのに)。

2024-10-08
用途: 草刈り機の高刈り用安定板「ジズライザーハイ」穴埋めキャップ用

草刈り機安定板「ジズライザーHIGH50」のネジ穴に草や小石が詰まるのを防ぐキャップとしてピッタリです。長い間のモヤモヤが解決しました。
ジズライザーハイのモノタロウさんのページ→
https://www.monotaro.com/g/01404431/?t.q=%E3%82%B8%E3%82%BA%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%82%A4

2が参考にしています
2024-09-14
用途: 劣化したゴム部品交換用
その他業種

物干し竿金物端部の劣化部交換用でサイズが適合し、けが防止に有効

対象商品 : 05481894
2024-07-02
用途: 製品に取付け
製造業

他でなかなか手に入らなかったので、取扱い感謝致します。

対象商品 : 75897692
2023-09-05
用途: 機械作業
教育・研究機関

小物部品のカバー用に購入しました.少々長かったのですが,容易に加工でき,思い通りのものを作ることができました.

1が参考にしています
対象商品 : 00763035
2023-08-22
用途: キャブレター

キャブレターの使用していない不要なニップルを覆うのに使いました。サイズも豊富なのでこれからも別の用途含め使いたいですね。

対象商品 : 75897674
2023-09-24
用途: ジョイント釣り名人スリムのケースの蓋(底用)
建設業・工事業

ジョイント釣り名人スリム JF-450 の透明ケースの底用のキャップにぴったりでした。ケースより1mm小さい23mmにしたら、もう簡単には外れません。
もう片方は24mmで、これでまた無くしても安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする