岩田製作所
セットベース(セリボルトタイプ) PA
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
10
11
13
15
20
寸法H(mm)
選択してください
20
23
27
31
40
寸法M(mm)
選択してください
M4×P0.7
M5×P0.8
M6×P1.0
M8×P1.25
M10×P1.5
寸法T(mm)
6
9
12
16
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46099331
BPA04N10S
CADデータダウンロード
10
5
20
C3
22
M4×P0.7
12
6
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099347
BPA04N10Z
CADデータダウンロード
10
5
20
C3
22
M4×P0.7
12
6
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099356
BPA05N11S
CADデータダウンロード
11
6
23
C3
25
M5×P0.8
14
9
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
46099365
BPA05N11Z
CADデータダウンロード
11
6
23
C3
25
M5×P0.8
14
9
¥
960
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099374
BPA06N13S
13
7
27
C4
32
M6×P1.0
18
9
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099383
BPA06N13Z
CADデータダウンロード
13
7
27
C4
32
M6×P1.0
18
9
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099392
BPA08N15Z
CADデータダウンロード
15
8
31
C4
38
M8×P1.25
22
12
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099401
BPA10N20Z
CADデータダウンロード
20
10
40
C6
44
M10×P1.5
25
16
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください