岩田製作所
セットベース(セリボルトタイプ) PB
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
5
6
7
9
11
寸法H(mm)
選択してください
10
12
14
18
22
寸法L(mm)
選択してください
25
30
35
43
50
寸法M(mm)
選択してください
M4×P0.7
M5×P0.8
M6×P1.0
M8×P1.25
M10×P1.5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46099417
BPB04N05S
CADデータダウンロード
5
5
10
25
M4×P0.7
15
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099426
BPB04N05Z
CADデータダウンロード
5
5
10
25
M4×P0.7
15
¥
970
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099435
BPB05N06S
CADデータダウンロード
6
6
12
30
M5×P0.8
18
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099444
BPB05N06Z
CADデータダウンロード
6
6
12
30
M5×P0.8
18
¥
970
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099453
BPB06N07S
CADデータダウンロード
7
7
14
35
M6×P1.0
22
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099462
BPB06N07Z
CADデータダウンロード
7
7
14
35
M6×P1.0
22
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099471
BPB08N09Z
CADデータダウンロード
9
9
18
43
M8×P1.25
28
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099487
BPB10N11Z
CADデータダウンロード
11
11
22
50
M10×P1.5
32
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください