岩田製作所
セットベース(セリボルトタイプ) PC
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
10
12
13
17
22
寸法H(mm)
選択してください
12
14
16
22
26
寸法L(mm)
選択してください
33
40
45
57
69
寸法M(mm)
選択してください
M4×P0.7
M5×P0.8
M6×P1.0
M8×P1.25
M10×P1.5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46099496
BPC04N10S
CADデータダウンロード
10
5
6
6
12
33
M4×P0.7
12
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099505
BPC04N10Z
CADデータダウンロード
10
5
6
6
12
33
M4×P0.7
12
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099514
BPC05N12S
CADデータダウンロード
12
6
7
7
14
40
M5×P0.8
15
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099523
BPC05N12Z
CADデータダウンロード
12
6
7
7
14
40
M5×P0.8
15
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099532
BPC06N13S
CADデータダウンロード
13
7
8
8
16
45
M6×P1.0
17
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099541
BPC06N13Z
CADデータダウンロード
13
7
8
8
16
45
M6×P1.0
17
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099557
BPC08N17Z
CADデータダウンロード
17
8
11
11
22
57
M8×P1.25
22
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099566
BPC10N22Z
CADデータダウンロード
22
10
13
13
26
69
M10×P1.5
25
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください