岩田製作所
セットベース(セリボルトタイプ) PE
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46099654
BPE04N15S
CADデータダウンロード
15
14
6
12
7
20
9
32
M4×P0.7
12
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099663
BPE04N15Z
CADデータダウンロード
15
14
6
12
7
20
9
32
M4×P0.7
12
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099672
BPE05N17S
CADデータダウンロード
17
16
7
14
8
23
10
38
M5×P0.8
15
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46099681
BPE05N17Z
CADデータダウンロード
17
16
7
14
8
23
10
38
M5×P0.8
15
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099697
BPE06N20S
CADデータダウンロード
20
19
8
16
11
27
12
44
M6×P1.0
17
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099706
BPE06N20Z
CADデータダウンロード
20
19
8
16
11
27
12
44
M6×P1.0
17
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099715
BPE08N26Z
CADデータダウンロード
26
25
11
22
13
34
16
57
M8×P1.25
22
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099724
BPE10N31Z
CADデータダウンロード
31
27
13
26
14
41
19
64
M10×P1.5
25
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください