岩田製作所
セットベース(セリボルトタイプ) PF
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
材質
鉄(S25C)/黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法R1(mm)
寸法R2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46099733
BPF04N33Z
CADデータダウンロード
33
6
6
12
12
38
M4×P0.7
23
3
10
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099742
BPF05N38Z
CADデータダウンロード
38
7
7
14
14
44
M5×P0.8
26
3
10
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099751
BPF06N43Z
CADデータダウンロード
43
8
8
16
16
50
M6×P1.0
30
4
15
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099767
BPF08N55Z
CADデータダウンロード
55
11
11
22
22
63
M8×P1.25
38
5
15
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099776
BPF10N65Z
CADデータダウンロード
65
13
13
26
26
75
M10×P1.5
43
6
20
¥
4,720
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください